曜日別特売
S-HM-HM チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー) 75126046

チェーンスリング アイタイプ シングルスリング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)1.5注文コード75126046品番S-HM-HM
参考基準価格(税別)¥13,125販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)1.5タイプシングルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン線径(Φmm)7質量(kg)2.4
注意
※【S-HM-HH、S-HTS-HH】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェーンのW.L.L.(使用荷重)に適合した部材を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75126292
2018-06-05
用途: 吊具
セカンド ディスカバリ株式会社」

軽量物の1本吊りには長さも丁度良い・・・・・・・・・・。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする