KITO(キトー)
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
5.2
チェーン線径(Φmm)
12
注文コード
75126292
品番
S-HM-HTS
参考基準価格(税別)
¥36,270
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・チェーン線径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
5.2
タイプ
シングルスリング
リーチ寸法(L)(mm)
2000
チェーン線径(Φmm)
12
質量(kg)
12.1
チェーン本数
1本掛け
注意
※【S-HM-HH、S-HTS-HH】チェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整等)の使用荷重は値の70%となります。
※使用するチェーンのW.L.L.(使用荷重)に適合した部材を使用してください。