PB-5000 6000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-5000 6000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126328
PB-5000 6000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126328
PB-5000 6000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126328

ベルトスリング パワースターアイタイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送51日以内出荷とは
長さL(mm)6000
最大使用荷重(t)5
スリング幅(mm)150
内容量1本注文コード75126328品番PB-5000 6000mm
参考基準価格(税別)¥118,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

種別両端アイ型スリング幅(mm)150長さL(mm)6000最大使用荷重(t)5材質ポリエステル寸法L1(mm)6000構造2重安全率7倍アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)500厚さ(mm)スリング:6.4自重(kg)1.7/1mごと端末仕様フックなしチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応スリング形状両端アイ型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする