PB-6000 8000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-6000 8000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126398
PB-6000 8000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126398
PB-6000 8000mm ベルトスリング パワースターアイタイプ secutex 75126398

ベルトスリング パワースターアイタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
長さL(mm)8000
最大使用荷重(t)6
スリング幅(mm)180
内容量1本注文コード75126398品番PB-6000 8000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,400

見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。

種別両端アイ型スリング幅(mm)180長さL(mm)8000最大使用荷重(t)6材質ポリエステル寸法L1(mm)8000構造2重安全率7倍アイ部幅(mm)70アイの長さ(mm)700厚さ(mm)スリング:7.6自重(kg)2.2/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする