D-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 75126545

D-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 75126545
D-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 75126545

チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組使用荷重(t)2.4注文コード75126545品番D-HM-HTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,330

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)2.4タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500質量(kg)5.6チェーン線径(Φmm)7
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75126545D-HM-HTS41753724D-HMM-HTSD-HM-HTS チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 41753724チェーンスリング アイタイプ ダブルスリングKITO(キトー)1組
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする