D-HM-HQ チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー) 75126764

チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)12.5使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2)注文コード75126764品番D-HM-HQ
参考基準価格(税別)¥195,730販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)12.5タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)2500質量(kg)45.2チェーン線径(Φmm)12チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHM(HM2)使用金具(下金具)ファンドリフックHQ(HQ2)
注意
※マスターリンクのみ一段上の使用荷重の部材を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする