NCS-135 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCS-135 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127037
NCS-135 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127037
NCS-135 500mm スリング補強用ノーカットスリーブ secutex 75127037

スリング補強用ノーカットスリーブ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送51日以内出荷とは
内容量1個適合スリング1(後付け可):PB-4000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-5t,6t注文コード75127037品番NCS-135 500mm
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。

適合スリング1(後付け可):PB-4000、スリング2(メーカーで取付)SP-Plus-5t,6t寸法(mm)500内寸幅(mm)b:135幅外寸(mm)a:145外寸厚(mm)h:13厚さt(mm)5自重(kg)1.1/m使用環境温度(℃)-40~+60材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合スリング2でご使用の場合、新品スリングと一緒にご下命ください。取付けて出荷いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする