KITO(キトー)
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
5.0
3.2
5.0
8.0
12.5
20.0
リーチ寸法(L)(mm)
1500
1500
2000
2500
チェーン線径(Φmm)
8
7
8
10
13
16
質量(kg)
13.9
11.3
13.7
10.2
22.4
22.8
23.5
23.2
16.3
46.5
47.7
49.3
45.7
35.5
95.8
94.9
90.5
73.1
全29種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75127166
品番
Q-HM-HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,580
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
5.0
リーチ寸法(L)(mm)
1500
チェーン線径(Φmm)
8
質量(kg)
13.9
タイプ
クウォードスリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75127166
Q-HM-HK
41753959
Q-HMM-HJK
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)
1組
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です