Q-HM-HJ チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー) 75127254

チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)12.5
リーチ寸法(L)(mm)2000
チェーン線径(Φmm)13
質量(kg)47.7
内容量1組注文コード75127254品番Q-HM-HJ
参考基準価格(税別)¥229,710販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

使用荷重(t)12.5リーチ寸法(L)(mm)2000チェーン線径(Φmm)13質量(kg)47.7タイプクウォードスリングチェーン本数4本掛け
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする