KITO(キトー)
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
20.0
3.2
5.0
8.0
12.5
20.0
リーチ寸法(L)(mm)
2500
1500
2000
2500
チェーン線径(Φmm)
16
7
8
10
13
16
質量(kg)
73.1
11.3
13.7
10.2
22.4
22.8
23.5
23.2
16.3
46.5
47.7
49.3
45.7
35.5
95.8
94.9
90.5
73.1
全29種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75127324
品番
Q-HM-00
参考基準価格(税別)
¥222,680
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
使用荷重(t)
20.0
リーチ寸法(L)(mm)
2500
チェーン線径(Φmm)
16
質量(kg)
73.1
タイプ
クウォードスリング
チェーン本数
4本掛け
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
※パレットでの出荷となりますので、荷受けの際にフォークリフトが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません