三角フラスコクランプ ステンレス製

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番64-0974-90
内容量1個注文コード75137004品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。
プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。

対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJPフラスコ容量(L)1アズワン品番64-0974-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする