オーハウス
モジュラーブロック マイクロ遠心チューブブロック シングルブロック
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
41日以内出荷とは
アズワン品番
64-0975-39
64-0975-37
64-0975-38
64-0975-39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75137433
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。
寸法(cm)
9.5×7.6×5.1(ブロック)
素材
熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト
ウェル数
20
ウェル径(mm)
11.5
1ウェル深さ(mm)
38.1
仕様
2mLチューブ
アズワン品番
64-0975-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000