TS8-01 クイック継手ストレート コガネイ 75137693

クイック継手ストレート

(7件のレビュー)
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード75137693品番TS8-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥235
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100有効断面積(mm2)20推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ質量(g)16接続ねじ1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75137693TS8-0125695014ATS8-01TS8-01 クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ 25695014クイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75137675
2023-07-10
用途: ホースの連結に

これだけ小さな品物ですが無いと
不自由で有ると便利です。わざわざ買いに行かなくて
良いので有難いです。

対象商品 : 75137754
2020-12-19
用途: 3Dプリンタの消耗部品用

某メーカーの3DプリンタADV3のフィラメントガイドチューブ接続継手として使用。
気密性は必要ないのと温度補償がないためシール座金は外しました。
少しネジが固いですが問題なく使えています。純正品だと5倍以上するので助かっています。老舗の信頼できるメーカー品ですし満足しています。ただし、このような転用はあくまでも個人責任でお願いします。

対象商品 : 75137675
2019-08-13
用途: ホースとの接続用に購入
製造業

品質、納期、価格共にバランスが良い商品。今のところ問題全く無し。

対象商品 : 75137781
2018-06-22
用途: 機械のエアー中継に使用
株式会社城山

接続ネジ部にシールがしてあり便利です。問題なく使用しています。

対象商品 : 75137763
2017-04-08
用途: ディーゼルエンジン各部海水、清水、潤滑油、空気、気密度、その他の圧力測定の作業に試験的に仮付けしてデータの採取に使用しているが大変便利です。
農・林・水産業

この商品は空気計装用ですが、清水、海水への耐用性はどのようなものか知りたいと思います。商品詳細には清水、海水への耐用度も記載されていると親切と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75137797
2017-05-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明文でステンレスとなっていたため購入しましたが、購入後にメーカーサイトで詳細を確認したところ、黄銅にニッケルメッキとのこと。これでは耐久性に不安があり使用できませんん。非常に残念、且つ商品管理に不信感を持ちました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報修正させていただきます。不具合ございましたら返品対応させていただきますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。

対象商品 : 75137797
2017-05-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

この商品はステンレスではありません。購入後にメーカーサイトで詳細確認しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする