コガネイ
クイック継手六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M5X0.8
注文コード
75137885
品番
TSH4-M5M
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・接続ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ
M5X0.8
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ