TSM8-03 クイック継手めすストレート コガネイ 75138131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手めすストレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径
内容量1個注文コード75138131品番TSM8-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
接続ねじ3/8形状メスストレート使用流体空気接続ねじ種類Rc適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100有効断面積(mm2)26推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ質量(g)37

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75138131TSM8-0330168635ATSM8-03TSM8-03 クイック継手めすストレート コガネイ 30168635クイック継手めすストレートコガネイ1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30168504
2017-10-31
用途: 機械メンテナンス
製造業

特殊な寸法だったので注文しました。製品に問題はありませんが、もう少し納期短縮して頂けると助かります♪*゚

対象商品 : 75138077
2016-09-29
用途: 移動先での圧力計接続に使用

クイックコネクターにより圧力ホース脱着が容易になった。作りもしっかり頑丈で耐久性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする