多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_
量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_
ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_
オプション:SB06B1。