曜日別特売
TYPBJB-100A 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139513

TYPBJB-100A 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139513
TYPBJB-100A 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO 75139513

耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)144
内容量1個注文コード75139513品番TYPBJB-100A
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)74×74(67×67)取付高(mm)144材質(車輪)フェノールトラスコ品番450-9820形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-質量(kg)1.16車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)144偏芯E(mm)32±2取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)車輪径D(Φmm)100特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする