曜日別特売
VCTM-10 トライアングルマルチタップ 正和電工 75140782

トライアングルマルチタップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75140782品番VCTM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(m)10電線仕様-種別VCTトラスコ品番851-3803コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140773
2019-02-01
用途: ガレージ外の電動工具の使用時
製造業

電線が柔らかく扱いやすい。また、カラーバリエーションも多く、今回は赤を選択しました。後は、経年劣化がどうなるか....安いので、また購入すれば良いか。

対象商品 : 75140791
2018-05-02
用途: 倉庫内での使用品

倉庫内での使用品なのでビビットカラーと丈夫さが使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする