nepros
ネプロス・15°メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法S1×S2(mm)
13×15
8×10
10×12
12×14
13×15
14×17
16×18
17×19
全長L(mm)
235
180
205
225
235
245
265
284
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142121
品番
NM2-1315
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
13×15
全長L(mm)
235
質量(g)
115
寸法D1(mm)
18.5
寸法D2(mm)
21.5
寸法W(mm)
13
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
10
口形状
十二角