曜日別特売
NM12-08 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM12-08 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142313
NM12-08 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142313

ネプロス・S字メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法S(mm)8
全長L(mm)115
内容量1個注文コード75142313品番NM12-08
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状S型寸法S(mm)8全長L(mm)115質量(g)30寸法D(mm)13寸法T(mm)5口形状十二角寸法R1(mm)7.8寸法R2(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする