曜日別特売
NM12-12 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142347

NM12-12 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142347
NM12-12 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142347

ネプロス・S字メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)12
全長L(mm)155
内容量1個注文コード75142347品番NM12-12
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状S型寸法S(mm)12全長L(mm)155質量(g)70寸法D(mm)18寸法T(mm)7口形状十二角寸法R1(mm)10寸法R2(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする