曜日別特売
NM12-17 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142392

NM12-17 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142392
NM12-17 ネプロス・S字メガネレンチ nepros 75142392

ネプロス・S字メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)17
全長L(mm)205
内容量1個注文コード75142392品番NM12-17
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
形状S型寸法S(mm)17全長L(mm)205質量(g)150寸法D(mm)25寸法T(mm)8.5口形状十二角寸法R1(mm)12.8寸法R2(mm)57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする