曜日別特売
LP-70-W 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研) 75142803

 

LP-70-W 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研) 75142803
LP-70-W 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研) 75142803
LP-70-W 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研) 75142803
LP-70-W 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研) 75142803

腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
長さ(mm)(アーム)700、(ポール)968
内容量1セット(2本)注文コード75142803品番LP-70-W
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。
コンパクト収納
二重操作で急落防止

種類壁付型長さ(mm)(アーム)700、(ポール)968仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタールホワイト許容荷重(kg)(目安)30高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)アズワン品番65-2493-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする