曜日別特売
MP-A40-W06JK1J タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ セイコーインスツル 75142857

タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード75142857品番MP-A40-W06JK1J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,700

屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。

商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ対応ソフトウェアPrinter Driver、Windows®; CE(SDK)、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)仕様無線LAN接続モデルアズワン品番64-8873-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Bluetooth(R)、無線LANは工場出荷時選択となります。
※メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません。
※推奨感熱紙使用のこと。
※突起部を除く。
※バッテリ装着、ロール紙除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする