GIKEN(川口技研)
腰壁用ホスクリーン上下式 EP型ロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本組)
1セット(2本)
色
ダークブロンズ
ダークブロンズ
ダークブロンズ
ステンカラー
ホワイト
(アーム)ライトブロンズ、(ポール)シルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
75142952
品番
EPL-55-DB
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
EP型をロングポール化しました。
横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。
種類
壁付型
仕様
アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
材質
(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール
長さ(mm)
(アーム)550、(ポール)908
色
ダークブロンズ
許容荷重(kg)
(目安)30
高さ調節
0/130/260/390mm(4段階)
アズワン品番
65-2491-91