曜日別特売
HD-35-DB 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) 75143257

 

HD-35-DB 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) 75143257
HD-35-DB 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) 75143257
HD-35-DB 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) 75143257
HD-35-DB 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研) 75143257

腰壁用物干金物 ホスクリーン

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)350ダークブロンズ注文コード75143257品番HD-35-DB
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様

用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール長さ(mm)350ダークブロンズ許容荷重(kg)(目安)30アズワン品番65-2492-48
注意
※取付パーツは付属しておりません。
※許容荷重は2本使用での値となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75143162
2023-06-12
用途: 外装板の物干し
有限会社リアルナンニチ

ビスが 別売りなので
一緒に注文出来る様にしてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 88551986
2022-01-23
用途: 外壁に取り付けるもの金物
アエオロ建設業・工事業

丈夫でシンプルで使いやすいので、満足していますが、取り付け金具も同梱していただけるとさらにありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75143162
2018-11-17
用途: 取付時
株式会社タカヨシ建設業・工事業

同じメーカー製なのに柱金物が付かない。付くと書いてあるのにつかないのは問題と思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75143162
2017-11-03
用途: 洗濯ものを干すための商品
三快堂株式会社

取付も比較的簡単で軽量で使いやすい。耐久力もありそうです。

対象商品 : 75143171
2013-10-05
用途: 物干し
有限会社 島田建設

CPは文句なしっ!
net画像と図面だけで購入しました、不安な部分もありましたが、アルミダイキャストの製品肉厚も強度的に必要十分以上だと実感してます。
取り付け説明書を読むと、素人だとビビってお手上げになる可能性が高いような気がします。
コーチスクリューボルトは下穴加工が必要ですし、取り付け対象が木造の場合、管柱か通し柱にボルトを効かせなくてはならず、外通気工法のサイディング仕上げの外壁の場合、ボルトの位置出しが素人で出来るのかなぁと思いました。
S造の持ち出しベランダの内側に取り付ける場合、自社施工の物件ならまだしも、他社施工の物件ならウチも怖くて無理かも・・・。
コーチスクリュー以外の取り付けも可能な商品に手を加えてもらえれば、もっと買いやすくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする