曜日別特売
HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311

 

HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311
HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311
HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311
HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311
HK-75-BL 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研) 75143311

窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
全長(mm)746
内容量1本注文コード75143311品番HK-75-BL
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。

種類壁付型全長(mm)746ブラックアズワン品番65-2493-18付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
注意
※木部取付用パーツ付属(その他パーツにつきましては、別途お買い求めください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75143293
2019-12-09
用途: ベランダの物干し延長用
自動車・二輪車・自転車関連業

これの短いのを使用しておりましたが、長さがもの足らず、長いものに交換しました。
快適に干せるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35709712
2018-06-10
用途: 洗濯物干しの増設
小原技術士事務所サービス業

HK型は、ネジを緩めないと下折れ位置に行かないのは、取説を見て初めて知り、少し驚きました。緩めておけば問題なく、上中下位置にも下折れ位置にも行きます。何か意図のあるネジなので、そういう使い方が良いのか悪いのかは、取説で一言触れて欲しかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75143284
2018-03-14
用途: 物干し用
イーストヒルズ管理組合

物干し用として 竿とともに購入 他社の物と比較して高かったのですが満足度も良かったので購入したのですが、1本しか入ってなく 2本と書いてあったのはセットネジの数でした。他社が全て2本セットでているのに 他社より高くて1本だけ? どのようにして使用するのでしょうか
購入の方にも分かる様に表示するべきではないでしょうか?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 35709712
2016-06-03
用途: 物干し架台
建設業・工事業

木材(ウリン)に合うような架台を探していたところ、こちらを気に入り
購入しました。
3段階の角度調整と頑丈さから、使い勝手は良いです。
女性でも物干し竿を持って角度を変えられる簡単さが良いと思います。

対象商品 : 35709703
2014-02-28
用途: できた製品を干しておくため。

便利で使いやすいが、もっと軽い物があれば重宝かなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75143293
2014-01-16
用途: 自宅ベランダの物干として購入取付

量販店で同じものが販売されていましたが、今回の購入では、とにかく金額が安かったです。3本購入しましたので、相当のメリットがありました。商品は、当然のことですが全く問題はなく、説明書に従って取付しました。商品を安く購入出来て大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする