曜日別特売
HP-17G-DB アルミ台座 GIKEN(川口技研) 75143966

 

HP-17G-DB アルミ台座 GIKEN(川口技研) 75143966
HP-17G-DB アルミ台座 GIKEN(川口技研) 75143966

アルミ台座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブロンズ
適合物干GP/GPL
内容量1袋注文コード75143966品番HP-17G-DB
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。ダークブロンズ仕様壁からの出寸法の調整適合物干GP/GPLアズワン品番65-2492-29
注意
※物干1本に対して1袋必要です。
※取付ネジ別途(M8×2本もしくはM5×5本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする