L19-01 大形19本組標準比重計 安藤計器製工所 75144029

大形19本組標準比重計

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
比重0.700~0.760
内容量1本注文コード75144029品番L19-01
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。

目盛0.001全長(mm)300比重0.700~0.760アズワン品番63-1459-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144074
2024-08-28
用途: 比重測定時
製造業

価格は安く、ケースもしっかりしているのですが、使いやすさに欠けます。
メモリが全て同じ色と太さ、数値も360°に一ヶ所のみの表示なので、読み取りづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする