OW-0136 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145061

OW-0136 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145061
OW-0136 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145061

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
対辺寸法(mm)36
寸法L(mm)467
内容量1個注文コード75145061品番OW-0136
参考基準価格(税別)¥7,120販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット呼び36寸法L(mm)467質量(g)1060対辺寸法(mm)36寸法D(mm)54寸法T(mm)17シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145007
2021-09-06
用途: 秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする