MCC(松阪鉄工所)
ソケットベンドチーズクランプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
100、150、200
仕様
4箇所締め
適合材
ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
注文コード
75145366
品番
ESEI-20NC
参考基準価格(税別)
¥257,220
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・適合材
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
仕様
4箇所締め
質量(kg)
17
適合材
ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
呼び
100、150、200