安藤計器製工所
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
感温部(mm)
Φ15×L50
Φ14×L35
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75149778
品番
AML-0100-50H-S
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
感温部(mm)
Φ15×L50
アズワン品番
64-5231-34
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000