曜日別特売
6NW-19L100 インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケット(12角)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)19
内容量1個注文コード75150205品番6NW-19L100
参考基準価格(税別)¥4,205販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

穴角12角差込角(mm)19対辺寸法(mm)19トラスコ品番810-9659全長(mm)100質量(g)362寸法d(mm)16寸法L1(mm)14寸法D1(mm)29寸法D2(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75150302
2017-11-08
用途: インパクト使用時
建設業・工事業

ボルト締め時に作業が被るので、
新しく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする