※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(12角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
21
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
35
36
38
41
46
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150214
品番
6NW-21L100
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角
12角
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
21
トラスコ品番
810-9660
全長(mm)
100
質量(g)
401
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
15
寸法D1(mm)
31.5
寸法D2(mm)
38