※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット(12角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
38
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
35
36
38
41
46
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75150336
品番
6NW-38L100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,285
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角
12角
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
38
トラスコ品番
810-9672
全長(mm)
100
質量(g)
773
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
23
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
45