※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75150372 品番 6NV-30L150
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

穴角6角 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)30 トラスコ品番396-3985 全長(mm)150 質量(g)821

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75150372
2021-11-11
用途:
看板柱固定ボルト締め付け
電気・ガス・熱供給・水道業

30mmナット用に購入。至急必要になり注文で即納してもらい助かりました。

対象商品:
75150406
2018-12-11
用途:
ボルト締め
建設業・工事業

ソケットが外れなくなり修理に出すことになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75150397
2017-07-06
用途:
車両エアコンのメンテナンス
建設業・工事業

肉厚でしっかりしていてそれでいてロングソケットで作業効率がかなりアップしました!

1人が参考にしています
対象商品:
75150397
2017-11-08
用途:
インパクト使用時
建設業・工事業

インパクト作業が、被るので、新品を、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする