6NV-46L150 インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75150415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用超ロングソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)46
内容量1個注文コード75150415品番6NV-46L150
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。

穴角6角差込角(mm)19対辺寸法(mm)46トラスコ品番396-4027全長(mm)150質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75150372
2021-11-11
用途: 看板柱固定ボルト締め付け
電気・ガス・熱供給・水道業

30mmナット用に購入。至急必要になり注文で即納してもらい助かりました。

対象商品 : 75150406
2018-12-11
用途: ボルト締め
建設業・工事業

ソケットが外れなくなり修理に出すことになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75150397
2017-07-06
用途: 車両エアコンのメンテナンス
建設業・工事業

肉厚でしっかりしていてそれでいてロングソケットで作業効率がかなりアップしました!

1が参考にしています
対象商品 : 75150397
2017-11-08
用途: インパクト使用時
建設業・工事業

インパクト作業が、被るので、新品を、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする