曜日別特売
BPLB-12 ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"注文コード75152183品番BPLB-12
参考基準価格(税別)¥1,695販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番810-9156全長(mm)190首下長(mm)52適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする