YS201-P シルバー身長計 YS201シリーズ 吉田製作所 75152228

シルバー身長計 YS201シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)注文コード75152228品番YS201-P
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

柱には錆びにくく傷が目立ちにくいアルマイト加工を施してあります。
足台は傷が目立ちにくい、硬質なメラミン化粧合板を使用しております。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2134×300×450質量(kg)約4.5(組立時)測定範囲(cm)60~200最小目盛(mm)1材質柱/アルミ製(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板(ピンク色)アズワン品番63-5644-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする