S321-63800-14 電子天びん TXB S321-63800シリーズ 島津製作所 75152438

電子天びん TXB S321-63800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード75152438品番S321-63800-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,800

測定途中にもう少し表示を安定させたい反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
乾電池(単3×6本)でも使用できます(ACアダプタ標準付属)個数測定機能搭載

ひょう量(g)6200質量(kg)1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)最小表示(g)0.1型番TXB6201L表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)160アズワン品番61-3563-54計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする