MPT-CS マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153373

MPT-CS マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153373
MPT-CS マグネット付パーツトレイ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153373

マグネット付パーツトレイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)165
内容量1個注文コード75153373品番MPT-CS
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ステンレス製のためサビに強い。
マグネットは1000ガウスと強力。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ丸型外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)110×110×30質量(g)165板厚(mm)0.5トラスコ品番810-9621
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75153373
2018-02-17
用途: 機器の設置及び保守
サービス業

小さいビスなど使用している為、紛失が多かった、今回購入しトレイはマグネットが付いている為、紛失が無くなり大変良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする