TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マグネット付パーツトレイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
330
165
330
650
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75153382
品番
MPT-CM
参考基準価格(税別)
¥1,536
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強い。
マグネットは1000ガウスと強力。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
タイプ
丸型
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
150×150×40
質量(g)
330
板厚(mm)
0.5
トラスコ品番
810-9620
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。