BH3/32 ボールポイント・パワービット BONDHUS 75155202

ボールポイント・パワービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)3/32
内容量1本注文コード75155202品番BH3/32
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。対辺寸法(inch)3/32材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76質量(g)20許容トルク(N・m)2.712表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75155202
2024-06-21
用途: アメリカ製工作機械メンテナンス

まったくもって強度が足りません。
先端だけ必要な寸法に成形されていて、先端が急激に細くなっていてあっという間に折れます。
ネジ10本緩められたらいい方で、充電インパクト使おうものなら2本目で折れます。
1/8から3/16まで使用しましたがどれも同じような性能です。
手回しでも多少しっかり目に締まっていたらあっさり折れてネジ頭に折れた先端が残り再起不能です。
仮にも高硬度工具なので残った先端をドリル等で除去することは不可能なため、サンダーで削り切るしか復旧できません。
メーカーの謳い文句は見栄を張りすぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする