BIX12 ボールポイント・ビットセット BONDHUS 75155412

BIX12 ボールポイント・ビットセット BONDHUS 75155412
BIX12 ボールポイント・ビットセット BONDHUS 75155412
BIX12 ボールポイント・ビットセット BONDHUS 75155412

ボールポイント・ビットセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(12本組)注文コード75155412品番BIX12
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。セット内容12本組(5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2インチ)両頭機能片頭材質プロテニアム合金鋼質量(g)116表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする