曜日別特売
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696

XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696
XSM4328CV-100AJS NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR 75155696

NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台注文コード75155696品番XSM4328CV-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

・10G/5G/2.5G/1G ポート× 24, 25G SFP28スロット×4
・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×24
・PoE合計給電容量: 576W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)
・電源ユニット追加用の空きスロット×1
・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。

注意
※ライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする