曜日別特売
22308 ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS 75156496

 

22308 ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS 75156496
22308 ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUS 75156496

ヘックステンダー 延長用六角ツール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(mm)13
質量(g)6
内容9/64インチ用
9/64インチ用
1.5mm用
2mm用
2.5mm用
3mm用
4mm用
5mm用
6mm用
8mm用
10mm用
0.050インチ用
1/16インチ用
5/64インチ用
3/32インチ用
7/64インチ用
1/8インチ用
5/32インチ用
3/16インチ用
7/32インチ用
1/4インチ用
5/16インチ用
3/8インチ用
内容量1本注文コード75156496品番22308
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。
世界最高の強度を実現しています。

用途
通常の六角レンチでは届かない場所に。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
対辺(mm)7.87長さ(mm)13質量(g)6内容9/64インチ用付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75156426
2018-11-29
用途: 機械のメンテナンス作業
サービス業

六角棒との相性もよく、使い勝手が非常に良かった。全長がもう少し長くてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする