BONDHUS
スターL-レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(8本組)
セット内容
8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
注文コード
75157031
品番
TLX8
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
ヘックスローブ
セット内容
8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
151
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった