TL50 スターL-レンチ BONDHUS 75157171

TL50 スターL-レンチ BONDHUS 75157171
TL50 スターL-レンチ BONDHUS 75157171

スターL-レンチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格T50
内容量1本注文コード75157171品番TL50
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ規格T50材質プロテニアム合金鋼質量(g)82表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)39長手(mm)165

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75157135
2021-10-07
用途: 刈り払い機の整備
その他業種

刈り払い機のトルクスネジの緩め、締め付けに使用しています。
刈り払い機付属のレンチだとL型より緩め、締め付けがしづらいので重宝します。
比較的安価ですが、十分使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする