曜日別特売
TR-TL8S スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS 75157381

スターL-レンチ いじり止めセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(8本組)注文コード75157381品番TR-TL8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容8本組(TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)74表面処理黒染(プロガード加工)

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする