曜日別特売
33830 スタードライバー いじり止め BONDHUS 75158325

33830 スタードライバー いじり止め BONDHUS 75158325
33830 スタードライバー いじり止め BONDHUS 75158325
33830 スタードライバー いじり止め BONDHUS 75158325

スタードライバー いじり止め

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格TR30
内容量1本注文コード75158325品番33830
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。
グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途
いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ規格TR30形状六角全長(mm)274質量(g)82軸長(mm)153グリップ径(Φmm)33表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158264
2024-06-05
用途: 古い機器の修理
製造業

US Made の古い機械の修理に必須でした.#9はあまり店頭にはないので助かります。#9サイズでもトルクをかけた時に鋼材のヨレが少ないので締め具合がわかり易く良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする